tower タワー 使わない時は収納できる ドアハンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(粉体塗装) 注文コード25675048 品番5514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。引っ掛かりの凹凸が6ヵ所あるので、ハンガー同士が片寄りません。雨の日などの洗濯物の室内干しに便利。折り畳んだ状態でも掛けられる。クローゼットの折れ戸に。付属の木ネジで簡単取り付け。収納時、マグネットで固定できます。指で押すとハンガー部が開きます。

材質スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×7〜20.5×23.5
注意
※本品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。
※ガラス戸へのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-17
用途:
ぜひハンガーとして使いたいです
その他業種

今回3本目なのですが大変満足しています
使いがってが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする