‐ レクノスの塩タブレット5兄弟 レクノス 25680569 ‐ レクノスの塩タブレット5兄弟 レクノス 25680569 ‐ レクノスの塩タブレット5兄弟 レクノス 25680569 ‐ レクノスの塩タブレット5兄弟 レクノス 25680569 ‐ レクノスの塩タブレット5兄弟 レクノス 25680569 ‐ レクノスの塩タブレット5兄弟 レクノス 25680569

レクノスの塩タブレット5兄弟

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード25680569 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,800

5つの味でおいしく、すばやく塩分補給。ブドウ糖でエネルギー補給。タブレットタイプなので携行・保管に便利。

原材料
【梅味】【ミックスフルーツ味】【グレープ味】【ピーチ味】ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)
【レモン味】ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)
栄養成分
【梅味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
【レモン味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.11g
【ミックスフルーツ味】【グレープ味】【ピーチ味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.12g
用途暑熱環境下での熱中症対策・塩分補給に。 種類タブレット 内容量(g)500 香味梅・レモン・ミックスフルーツ・ピーチ・グレープ 数量(個)約185
注意
※のどに詰まらせないようにご注意ください。
※一度に多量に食べるとお腹がゆるくなる場合がありますが、一時的なものです。
※開封後はチャックを閉め、冷暗所に保管の上、お早めにお召し上がりください。
※まれにクエン酸と塩の成分が茶色く変色を起こす場合がありますが、品質に影響はありません。
※袋の中に乾燥剤が入っておりますが、食べ物ではありませんので、誤って口に入れたりすることのないようご注意ください。
※個包装の際に発生する空袋が混入する場合がありますが、総内容量に変わりはありません。
※本製品は同一製造ラインにて卵、乳、大豆、オレンジ、りんご、バナナ、やまいも、ゼラチン、ももを含む製品を製造しています。
※原材料に含まれるアレルギー物質28品目中:乳(レモン味のみ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
大変好評
Linde AMT Japan株式会社 様 (製造業)

飴だとすぐに食べられない(口の中に残る)ので、
職場的に口に食べ物を入れたまま作業は宜しくないので、タブレットは助かります。今年すでに10袋程消費していてまだ足りないかも?

対象商品:
25680569
2024-06-24
用途:
熱中症対策

夏へ向けて今年もタブレットにしました。
従業員の休憩所にボトルに入れておけば少しずつ減っていきます。
以前は飴でしたが溶けるのでタブレットに変更しました。味もおいしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25680569
2024-07-18
用途:
休憩時間等
製造業

5種類の味が有りそれぞれが美味しいと感じました。
大容量があったら嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする