仕様対応M.2 SSD:M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type-2280/2260/2242) 、クローンボタン:[クローン実行]クローン進捗LEDが全て点滅するまで長押しし、再度1回押す ※クローン実行後のキャンセルはできません。PC接続時は使用できません。
セット内容製品本体、アルミ放熱シートx2枚、シリコン熱伝導シートx2枚、M.2SSD固定プラグx4個(2個は予備)、USB Type-C⇔Type-Cケーブル 約60cm、USB Type-C⇔Type-Aケーブル 約60cm、12/2A ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約175
電源[セルフパワー]DC+12V/2A(ACアダプターより供給) [バスパワー]DC+5V(USBポートより供給、但しSSD1枚まで対応)
対応OS[Windows]11、10 [macOS]10.12(Sierra)以降
対応機種USB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×143×18
動作環境温度:5〜35℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ドライブLED(A,B)、クローン進捗LED(25%,50%,75%,100%)
動作モード[PCモード]PCに接続すると2ベイの外付けドライブとして認識 [クローンモード]PCに接続せず、本製品単体でSSDのクローンを作成
冷却器[サイズ]30mm角 [FAN回転数]8000rpm±10% [ノイズ]34dBA(冷却FAN単体値)
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C ×1、M.2 NVMe SSDスロット x2
所要時間クローン:[500GBから1TBへ]約9分 [1TBから2TBへ]約43分
転送速度(Gbps)[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 20(USB3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10(USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5(USB3.2 Gen1)