曜日別特売
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190

FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190
FBE-0001 ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プラン 25681190

ミニキャビネット ケーブルホルダー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード25681190品番FBE-0001
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ルーターやモデム、本、雑誌など
ちらかりやすい物をまとめて収納できるボックス収納棚。
ベッドやソファ、デスク横で”使いやすい”、”置きやすい”サイズ感
そして収納力にこだわり設計しました。
電源ケーブルを脚元から天板まで通せるので、
3口のケーブルホルダー(付属品)を天板につければ、
スマホ・タブレットの充電ステーションとしてご利用いただけます。
天板下のオープン収納部はリモコン、スマートフォンなど
傍に置いておきたいコンパクトなアイテムの収納におすすめ。
もちろんケーブルも通るので、小型スピーカーなどを置いて、
音楽を楽しむのもありです。
フラップ扉内にはルーター、モデム、タップに加え
文庫分、コミック(新書、B6半、四六半まで)などの
ちらかりがちで普段見せたくたい物の収納にピッタリ。
背の高い雑誌は天板奥にスペースを設け、
手に取りやすいよう立て置きとなっております。
コの字の脚元にはフリースペースを確保、
ルンバなどのお掃除ロボット基地ベースの設置も可能。
可動棚になっているのでベースの高さに合わせて、設置してください。

用途
ルンバ収納 コの字ラック ソファサイド マガジンラック ベッドサイドテーブル 電話台
仕様可動棚1枚(3.2ピッチ3穴)、ケーブルホルダー1個(3穴)、戸あたり(ソフトクッション)、フェルト(脚)材質[本体]プリント化粧板(強化紙)ナチュラル外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30×53.5組立時間20分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする