MMK-40W2P 【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト マクサー電機 25682084

【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25682084品番MMK-40W2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです

消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニクリプトン電球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする