マクサー電機
マクサー電機の 蛍光灯
マクサー電機の 点灯管(グロースタータ)
グロー球FG-1E
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
25682285
品番
FG-1E2PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。
ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様
ホワイト
タイプ
FG-1E
口金
E17
直径×長さL(Φmm×mm)
17×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
30