マクサー電機
ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25682364
品番
1CTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
T20ナツメ球。スリーブ入り
型式
T20
電圧(V)
100/110
口金
E12
定格ランプ電力(W)
5
電球形状
ナツメ球
光色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応