M5-2031 ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア マクサー電機 25682407

ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25682407品番M5-2031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア

型式C7消費電力(W)5定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする