浄水器 ピュリフリー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25683078 品番PF-W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜洗いやお米研ぎにも利用できます。

用途
「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象12物質と「JIS S 3201」に定められた5物質と浄水器協会で定められた2物質の
17+2物質を強力除去
適合
丸型水栓(パイプの先がふくらんでいるタイプ):一般水栓用アダプタ(パイプ径19mm用、16mm用)
泡沫水栓/内ねじタイプ(先端の泡沫金具を外すと内側にねじが見えるタイプ):内ねじ水栓用アダプタ(国内メーカー水栓用、外国メーカー水栓用)
泡沫水栓/外ねじタイプ(先端の泡沫金具を外すと外側にねじが見えるタイプ):外ねじ水栓用アダプタ(国内メーカー水栓用、外国メーカー水栓用)
その他の水栓(パイプの先がストレートなタイプ):ビス止めアダプタ(適合パイプ径15mm以上24mm未満、先端が15mm以上)
ホワイト 流量(L/min)3.5(濾過) 除去出来るもの遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、1,2-DCE※、ベンゼン、 ジェオスミン、陰イオン界面活性剤、フェノール類、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)、細菌 除去率(%)遊離残留塩素(80)、濁り(80)、総トリハロメタン(80)、クロロホルム(80)、ブロモジメタン(80)、ジブロモクロロメタン(80) 付属品透明ホース(1.25m)×2本 材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン) 質量(g)670 交換目安2年(1日あたりの使用水量10L) 常用使用圧力(MPa)0.10〜0.34 寸法(外径×高さ)(mm)109×172
注意
※取り付け不可の水栓例:吐水口金具がないもの、吐水口の形状が特殊なもの、センサー付水栓、シャワー型吐水口、吐水口垂直部に凸部がなくストレートなもの。

商品説明動画

家庭用浄水器「ピュリフリー」墨ろ過実験映像

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25683078 PF-W4 28729875 PF-4W 浄水器 ピュリフリー キッツマイクロフィルター 浄水器 ピュリフリー キッツマイクロフィルター 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25683105
2023-04-17
用途:
事務所給湯室に設置

いつもこちらを購入しています。2年間と使用できる期間が長いので取り換えの手間が無くとても良いです。他の浄水器ですと3か月に1回とか、〜リットルで交換など、期間が短く、都度購入で実際はコスパが悪かったり、交換目安が分かり辛いのですが、その点この商品はコスパもよいですし、わかりやすいというのも良いポイントかと思います。
色も選べるので毎回違う色を選んで購入しています、水道周りが明るく感じられるのも良いです。

対象商品:
25683078
2022-02-11
用途:
きれいなお水を飲みたいので。
その他業種

取り付けも簡単でした。コンパクトなので、置き場所に困らず、買ってよ良かったです。

対象商品:
25683087
2022-01-24
用途:
浄水
製造業

設置は簡単に出来ました。もう少しサイズが小さくなると置き場所の選択が広がって助かります。

対象商品:
25683105
2020-10-17
用途:
飲用、調理時
教育・研究機関

リピート3回目、他メーカーと比べてもリーズナブルなのが魅力的です。
口にしてみると、浄水されているのがよく分かり、また
ボディもカラフルで、場所も取らずキッチンが明るくなります。

対象商品:
25683123
2020-10-02
用途:
地下水の第一次浄水に使っています。
その他業種

ふだんの洗い物には井戸水をそのまま使い、野菜洗いやコメを研ぐときに浄水を使っています。飲用にはさらにもう一段浄水ポットを使っていますが、安心して使えます。取り付けも簡単で使いやすい浄水器です。

対象商品:
25683078
2020-05-02
用途:
キッチンにて
その他業種

今まで大変に値の張る品を長年使用してきました。ですがメンテナンスで派遣されてくるメーカー社員の説明に、ろ過成分に疑問を持ちこちらに決めました。幼い子供たちが何か味違うとすぐ気づきました。良かった!

対象商品:
25683078
2020-02-26
用途:
家庭で飲料用に使用

2年で廃棄とは思い切った戦略ですね。ただ、年寄りにはもったいなく感じてしまいますのでその理由を強くうたった方が良いと思います。廃棄する時にその自治体によって違う様に書いてありますが、東京都などの例ではどう出していいか具体的に書いてくれると良いと思います。(材質の判断が難しい)

対象商品:
25683078
2019-09-04
用途:
実家と自宅で使用 4回目購入
製造業

自宅と実家で使用しています。 メンテナンス不要で2年間使えるのは、大変手間がかからず助かっています。
そろそろ自宅用の交換時期なので、もう1台購入予定です。

大阪の実家でも、以前使用していた浄水器から交換しましたが、水の味は良くなっていると感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする