GMW700 ScanSnap iX100 (スノーホワイト)

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25684385 品番FI-IX100BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

モバイルモデル

付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap、ScanSnap Connect Application、ScanSnap Cloud 仕様走査・動作方式:手挿入 スノーホワイト 質量(g)400 コネクタ形状タイプB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×47.5×36 対応機種Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/Chromebook/Fireタブレット センサースキャン方式:CIS×1 インターフェースUSB2.0 / USB1.1 読取片面 5.2秒/枚 原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大 : 216mm×360mm、最小 : 25.4mm×25.4mm)、上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版) グリーン購入法適合 対応解像度600dpi

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25684385
2024-04-16
用途:
レシートのスキャン保存
飲食業

電源オフの状態から、電源を入れて使えるようになるまで少し時間がかかるような気がしました。コンパクトなので、デスクに常備しておいてもそれほど邪魔にもなりません

対象商品:
25684385
2023-06-02
用途:
電子帳簿保存法のため
電気・ガス・熱供給・水道業

他社では売り切れていましたがモノタロウでは在庫があり、助かりました。
使いやすく、コンパクトなのでオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする