OGC チラックスランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25686309 品番8635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。
多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。
シーンに合わせた明るさ4段階調整。
USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 )
OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー)
専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。
バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。
中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。
ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。
防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。
保護回路(過充電、過放電、過電流)付。

本体質量(g)約85 電球の種類LED 明るさ(Lm)100%:約60、50%:約30、30%:約20、10%:約7 連続点灯時間(時間)(目安)100%:約5、 50%:約9、30%:約17、10%:約39 使用電池リチウムポリマーバッテリー内蔵 用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプ セット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書 材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒) 寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35 光源LED 暖色 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh 充電時間(時間)1.5 ケーブル長(mm)専用USB充電:約195
取扱説明書:(23.16MB)
注意
※リチウムポリマーバッテリー内蔵の製品です。高温環境下や直射日光の当たる箇所での保管はしないでください。
※充電機器によっては充電できない場合があります。その際は他の充電機器をお試しください。本体が濡れた状態では充電しないでください。
※劣化した内蔵バッテリーは地域のルールにしたがって処理してください。一般家庭ごみとしては廃棄しないでください。
※充電ポートのキャップは必ず真上から閉めてください。斜めから閉めると充電ポートが破損するおそれがあります。
※充電ポートのキャップは充電時以外は必ず確実に閉めてください。
※吊り下げて使用する場合は、必ず落下しない状態であることを確認してください。
※本製品は防雨仕様です。水没する箇所や大量に水のかかる箇所で使用しないでください。
※充電時には出力電力(5V)に対応した機器を接続してください。充電ができない、破損する可能性があります。
※ご使用になる前に取扱説明書の「充電方法」にしたがって必ず充電してください。
※内蔵バッテリーの特性上、製品の点灯時間や充電能力は繰り返しの使用により低下していきます。
※製品の上に荷重のかかるものを置かないでください。誤作動およびバッテリーに悪影響をおよぼすおそれがあります。
※使用後は電源がOFFになっていることを確認してください。
※本体が汚れた場合は、水拭きして乾燥させてください。アルコール系クリーナーは絶対に使用しないでください。
※温度、湿度の特に高い場所・極端に低温な場所・直射日光の当たる場所では使用、保存しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする