※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナラシバッカー40mm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25687788 品番530-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途に!
本来は緩衝剤として売られている商品です。
パソコンのマウスパッドや、サッカーのレガース(すね当て)、野球のキャッチャー用プロテクターなどにも使われています。
建築関係では、土木目地材や高層ビル窓枠の緩衡用バックアップ材等にも使用されています。
職人さんの間ではならしバッカーとして使用される方も多く、実に多用途な商品です。
硬さが白色と灰色の2種類と巾が40mmと200mmの2種類です。

材質独立気泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)1000 幅(mm)40 厚さ(mm)20 硬さ白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25687788 530-20 19443615 532-50 ナラシバッカー40mm幅 TSオリジナル(高翔産業) ナラシバッカー40mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 1本 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする