※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
注文コード25687797
品番530-14
様々な用途に!
本来は緩衝剤として売られている商品です。
パソコンのマウスパッドや、サッカーのレガース(すね当て)、野球のキャッチャー用プロテクターなどにも使われています。
建築関係では、土木目地材や高層ビル窓枠の緩衡用バックアップ材等にも使用されています。
職人さんの間ではならしバッカーとして使用される方も多く、実に多用途な商品です。
硬さが白色と灰色の2種類と巾が40mmと200mmの2種類です。