※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

115-28 ピンキー中毛 TSオリジナル(高翔産業) 25688348 115-28 ピンキー中毛 TSオリジナル(高翔産業) 25688348

ピンキー中毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 25688348 品番 115-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

驚異のベストセラースモールローラー!
毛質・仕上がり共に抜群でハイクオリティーにしてこの価格 !

用途一般・多用途 適合溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎ 材質ポリエステル 幅(mm)100 タイプ中毛 毛丈(mm)13 外径(Φmm)芯:16 サイズ(inch)4 主な用途一般・多用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする