※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の スモールローラー
ピンキー中毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
25688357
品番
115-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
驚異のベストセラースモールローラー!
毛質・仕上がり共に抜群でハイクオリティーにしてこの価格 !
用途
一般・多用途
適合
溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
外径(Φmm)
芯:16
サイズ(inch)
6
主な用途
一般・多用途