ロングウールバフ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)130 注文コード25688759 品番M10204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)130 厚さ(mm)10 用途鏡面仕上げに 仕様クリスタルプロセスの一発鏡面推奨 長さ(mm)毛足:15 寸法(mm)130Φ×130×25 危険物の類別非危険物 パッド径(Φmm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58116904
2022-02-12
用途:
鏡面塗装のバフ掛け

他にも色々試しましたが、私にはこれがベストです。
パッドの厚みが薄く低重心で安定した作業が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
58116904
2018-12-08
用途:
浴室の洗浄時
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

浴室の洗浄時に使いました。
とっても綺麗になりました。次は車の洗車で使う予定です。

対象商品:
58116904
2018-05-13
用途:
自動車外装研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

バフの毛の長さが丁度良く使い心地は良いのですが、抜ける量が結構あるのが気がかりです。パッドの厚みが無いのでもう少しあると端部などへは安心感が有ると思います。

対象商品:
17798454
2017-06-14
用途:
自分の車用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

作業性が良く時間も短縮出来ています。金額的には少し高価ではありますが性能的にはまんぞくしています。

5人が参考にしています
対象商品:
58116904
2014-04-21
用途:
車の磨き作業

ウールの毛もよれにくくコンパウンドとも相性が良いと思います。
ウールバフはよく使うのと消耗が早いのでもう少し価格が安いと助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする