クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの 自動車用研磨
クリスタルプロセスの 自動車用バフ
クリスタルプロセスの 自動車用パッド
サイズ変換用中間パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25688804
品番
M30102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ポリッシャーのパッド径125mmをパッド径150mmサイズへ変換できる中間パッドです。
最適な硬さの素材を厳選して、変換後もバフ全体に力を伝達します。
用途
変換用パッド
仕様
130→150Φ
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
150Φ×130×15
外径(Φmm)
150
危険物の類別
非危険物
パッド径(Φmm)
125