GIVI モノロックケース B45NM-ADV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25689626 品番35439
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。45Lのモノロックケース。
フルフェイスヘルメットが2個入るサイズ。
B45シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行456×幅567×高さ311mm
・内寸:奥行335×幅540×高さ305mm
・総重量(ベースプレート込み):4.3kg
・最大積載重量:3.0kg

ブラック 容量(L)45 最大積載量(kg)3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)456×567×311 総質量(kg)4.3
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする