usb type-c hdmi 変換ケーブル 4k VGA Audio USB3.0 5in1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25691297 品番life-055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

5in1 変換アダプター
5in1マルチポートアダプター
Nitendo Switchの映像出力に対応。※Nintendo Switchに付属の純正ACアダプター(別売り)での給電が必要となります。
HDMI出力解像度は最大3840x2160P @30Hz Ultra HD、VGA出力は最大1080x1920P Full HDに対応。
USB Type-Cポートで映像出力可能なデバイスを、HDMI対応またはVGA対応のテレビ、モニター、プロジェクターに接続し、大きな画面で高画質の映像をお楽しみいただけます。
HDMI出力の場合、音声も同時に出力できます。VGA出力は、映像のみとなりますので、オーディオ端子を使用することで音声出力できます。
PC/スマートフォンに接続の場合、USB 3.0ポートはキーボード、マウス、フラッシュディスクなどに接続し、USBハブとして使用できます。
互換性:MacBook 2015/2016/2017、MacBook Pro 2016/2017、Samsung Galaxy S8/S9 note8、DELL XPS 13/15 P83G001、Google 950/950 XL、Huawei Mate 10/10 pro/P20、Lenovo Thinkpad T470/YOGA 5 pro/6 pro、Nintendo Switch、その他のUSB-Cでの映像出力に対応したデバイスに使用いただけます。

材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)約43 入力USB-TypeC 3.1 最大解像度HDMI出力:3840×2160P UHD 4K @30Hz、VGA出力:1920×1080P FHD 寸法(横×縦×厚さ)(mm)83×34×15 ケーブル長(mm)約93 インターフェイスHDMI、VGA、3.5mmオーディオ、Type-C(PD電源)、USB3.0 アダプタタイプ5in1マルチポートアダプター
注意
※説明書の付属なし。
※上記内容はすべての機器、環境、サービスに対応を保証するものではありません。
※大きな電力を使用する機器は、電力不足となり、使用頂けない場合があります。
※個別の環境に対する動作可否は保証対象外です。
※商品説明内の画像はイメージです。
※本商品は任天堂のライセンス商品ではありません。
※本商品にSwitch本体やHDMIケーブル、ACアダプター等は付属いたしません。
※ ご利用のモニターによって、実物と異なる色に表示される場合がございます。
※ 製造時期によりデザインや仕様に若干の変更がある場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする