PS-A4M-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691805 PS-A4M-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691805 PS-A4M-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691805 PS-A4M-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691805 PS-A4M-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691805

パーソナルシュレッダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25691805 品番PS-A4M-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インテリアになるシュレッダー。

ホワイト 質量(g)3600 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)153 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350 定格時間(分)3 ダストボックス容量(L)8.9 細断速度2.5m/分 投入口幅(mm)220 最大細断枚数4枚 細断形状マイクロクロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350 最大投入幅A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする