RWP-7050 リモートワークパーティション アイリスオーヤマ 25691830

 

RWP-7050 リモートワークパーティション アイリスオーヤマ 25691830
RWP-7050 リモートワークパーティション アイリスオーヤマ 25691830
RWP-7050 リモートワークパーティション アイリスオーヤマ 25691830
RWP-7050 リモートワークパーティション アイリスオーヤマ 25691830
RWP-7050 リモートワークパーティション アイリスオーヤマ 25691830
RWP-7050 リモートワークパーティション アイリスオーヤマ 25691830

リモートワークパーティション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25691830品番RWP-7050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

自宅でのリモートワーク環境をより充実させるパーティションです。オフィスでの集中スペースとしてもご利用いただけます。フリーアドレスのデスクでもパーソナルスペースが作れます。置くだけ簡単設置で、折りたたんでコンパクトに収納が可能です。配線穴付き。

材質フェルト:PET、面ファスナー:ポリプロピレン、ナイロン樹脂幅(mm)700グレー高さ(mm)500質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする