LDG20T・N・9/10E 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 25692234

LDG20T・N・9/10E 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 25692234
LDG20T・N・9/10E 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 25692234
LDG20T・N・9/10E 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 25692234

直管LEDランプ 20形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
光色昼白色
内容量1個注文コード25692234品番LDG20T・N・9/10E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリカーボネート質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9口金G13全光束(Lm)1000直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580光源寿命40000時間光色昼白色電球の種類LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする