MAA-530 クローゼットキャリー 10個セット アイリスオーヤマ 25692426 MAA-530 クローゼットキャリー 10個セット アイリスオーヤマ 25692426 MAA-530 クローゼットキャリー 10個セット アイリスオーヤマ 25692426

クローゼットキャリー 10個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード25692426 品番MAA-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

クローゼット収納にぴったりのクローゼットキャリーです。使用頻度の低い季節品などの収納にも最適です。積み重ね可能なので、ハンガー掛けした衣類の下のスペースも無駄なく活用いただけます。移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付きです。

容量(L)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×530×310 ナチュラル/ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)1140 耐荷重(kg)フタ:10(2段重ねて使用する場合) 内寸(mm)300×420×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする