GA-FH006 赤札見つけ シャワーヘッドとホースのセット グローエ (大型噴板 クローム ホース1.6m) GAONA(ガオナ) 25693368

GA-FH006 赤札見つけ シャワーヘッドとホースのセット グローエ (大型噴板 クローム ホース1.6m) GAONA(ガオナ) 25693368 GA-FH006 赤札見つけ シャワーヘッドとホースのセット グローエ (大型噴板 クローム ホース1.6m) GAONA(ガオナ) 25693368 GA-FH006 赤札見つけ シャワーヘッドとホースのセット グローエ (大型噴板 クローム ホース1.6m) GAONA(ガオナ) 25693368 GA-FH006 赤札見つけ シャワーヘッドとホースのセット グローエ (大型噴板 クローム ホース1.6m) GAONA(ガオナ) 25693368

赤札見つけ シャワーヘッドとホースのセット グローエ (大型噴板 クローム ホース1.6m)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25693368 品番GA-FH006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25693368
2018-09-25
用途:
ヘッドが外れた
サービス業

一体型より 取り替え型が普通かと思っていましたが、
クロエ 海外商品で問合せしても 自分で調べて発注する為、判りづらく困りましたが、類似品があり助かりました

対象商品:
25693368
2018-04-02
用途:
給水栓交換
その他業種

給水栓交換で同梱セットが貧弱でこれにしました、見た目使用感ともに満足いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする