GA-FC007 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 3段切替 バイカラー (節水 マッサージ 掃除 リラックス) GAONA(ガオナ) 25693404

GA-FC007 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 3段切替 バイカラー (節水 マッサージ 掃除 リラックス) GAONA(ガオナ) 25693404 GA-FC007 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 3段切替 バイカラー (節水 マッサージ 掃除 リラックス) GAONA(ガオナ) 25693404 GA-FC007 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 3段切替 バイカラー (節水 マッサージ 掃除 リラックス) GAONA(ガオナ) 25693404 GA-FC007 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 3段切替 バイカラー (節水 マッサージ 掃除 リラックス) GAONA(ガオナ) 25693404

マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 3段切替 バイカラー (節水 マッサージ 掃除 リラックス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25693404 品番GA-FC007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のある切替シャワーヘッドです。
シャワー・ジェット・スポットの3種類の水流に切替ができます。
スポットシャワーの心地よい刺激で、リフレッシュできます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。

ホワイト×メタル 付属品アダプター1個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.5 アズワン品番64-5150-02
注意
※取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25693413
2021-04-23
用途:
入浴時
医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいし、水圧も十分です。

節水効果にも期待していますが、水を止めた後に数秒タラタラと流れ落ちるのが気になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする