マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット 3段切替 バイカラー(節水 マッサージ 掃除 リラックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25693422 品番GA-FH010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のある切替シャワーヘッドです。
シャワー・ジェット・スポットの3種類の水流に切替ができます。
スポットシャワーの心地よい刺激で、リフレッシュできます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 ホワイト×メタル 使用圧力(MPa)0.05〜0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5150-42

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする