グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
水性ボールペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
25693808
品番
SILH-PEN-BLK-3T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ホワイト 1本 / ブラック 3本
寸法(mm)
0.5
色
ホワイト / ブラック
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
セット名
白黒セット