グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
カッティングフィルム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
25693817
品番
SAM-VINYL-BRIGHT
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)
305×305
色
ライトグリーン / ミント / ライトピンク / ダークピンク / ティール / ネイビー
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
印刷
不可
使用場所
屋内外可
セット名
ブライト6色パック