グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
カッティングフィルム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
25693826
品番
SAM-VINYL-CARBON
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カーボンパターンテクスチャのカッティングフィルムセットです。
寸法(mm)
229×609
色
ブラック / ホワイト / ゴールド
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷
不可
使用場所
屋内用
セット名
カーボン