カッティングフィルム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード25693835 品番SAM-VINYL-NEUTRAL
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。

寸法(mm)305×305 ブラック / ホワイト / ゴールド / シルバー / ブラウン / グレー 対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 印刷不可 使用場所屋内外可 セット名ニュートラル6色パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする