グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
カッティングフィルム グリッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25693896
品番
V12-GL-PNK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
キラキラ反射する素材を含むカッティングフィルム。
色
ピンク
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
寸法(mm×m)
305×1.2
印刷
不可
使用場所
屋内用