マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 酸素濃度計
デジタル溶存酸素計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696457
品番
DO-5509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品
溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説
質量(g)
約350
電源
006P(9V)×1
測定範囲(mg/L)
0〜20
ケーブル長(m)
約4
精度
±0.4mg/L
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×131×25
最小目盛
0.1mg/L
測定原理
ポーラログラフ式
プローブ長(mm)
Φ28×190