マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 多機能環境測定機
マルチ環境測定器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696563
品番
LM-8000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品
携帯用ケース、電池、取説
測定範囲
風速:0.4〜30.0m/s、温度:0〜50℃、湿度:10〜95%RH、照度:0〜20000Lux
質量(g)
約160
電源
006P(9V)×1
精度
風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×156×33
分解能
風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。