ブレーキフルードテスタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25696694 品番MT-35BF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。

測定機能
ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。
ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。
測定レンジ
緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。
黄色:”注意”を表示、水分1.5%〜3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。
赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35 質量(g)約220(電池含む) 付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする