マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの 電気測定その他関連用品
デジタルパネルメータモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696764
品番
MT-321V
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
レンジ
DC:±300mV/±3V/±30V/±300V/±1000V
AC:3V/30V/300V/500V
型式
MT-321Vオートレンジ
質量(g)
約45
電源
DC3V
表示
3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)
80×53