電流計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示3-3/4LCD 最大表示3999 注文コード25697026 品番MT-P96C
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は表示など2種類から選べます 他の種類を見る

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。

質量(g)約50 電源DC3〜14V(定格電圧3V) 精度±1.2%rdg+2dgt 表示3-3/4LCD 最大表示3999 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×48×22 入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA 文字高(mm)24.9 分解能0.1uA/1uA/10uA/100uA 測定レンジ399.9uA/3999uA/39.99mA/399.9mA レンジ切替手動切替 抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ 表示更新周期2回/秒 オーバーレンジ表示OL表示 消費電流3±2mA 起動条件電源電圧立ち上がり条件:0〜3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25696992
2020-01-27
用途:
電池で動作する機器の電流確認

計測対象の回路と電流計自体の電源はdc的に分離が必要で、
また、電流の方向が固定なため、用途は限られる。
南朝鮮製。

2人が参考にしています
対象商品:
25696992
2018-07-10
用途:
実験装置用
製造業

校正などはできませんが、低価格でほぼ数値も合っており、良い商品と思います。
ただ、このページにも、メーカのHP、製品同梱説明書にもきちんとした記載のない、回路接続上の禁止事情があり、違反した場合、基板が異常発熱します。私はうっかり触って火傷してしまいました。
被測定回路と電流計の電源が電気的に絶縁されていないと、内部に短絡電流が流れて異常発熱、破損します。メーカからは、電池または専用ACアダプターからの電源供給を推奨されました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする