マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 酸素濃度計
デジタルO2(酸素)メータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25697132
品番
PO2-250
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品
取説、ソフトケース(CA-52A)
寸法(mm)
180×40×40
測定範囲
酸素濃度:0〜30%O
2
、温度:0〜50℃
質量(g)
約489
電源
単4(1.5V)×4本
精度
酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O
2
)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)
表示
LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O
2
、温度:0.1℃
センサー
O
2
:ガルバニ方式、温度:サーミスタ
応答時間
約15秒(90%応答)
サンプリング
約1回/秒
使用温湿度範囲
温度:0〜50℃、湿度:10〜80%RH
保存温湿度範囲
温度:0〜50℃、湿度:10〜70%RH
データホールド
ボタンを押したときの瞬間値を固定
メモリー機能
ディスプレイに最大値・最小値を表示
過負荷保護
100%O
2
アラーム
酸素濃度18%以下で警告音
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。