ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの ターンバックル・シャックル
ひめじやの シャックル
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25698776
品番
PC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
12
材質
ステンレス
質量(g)
23
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
140