ステンレス ワリカンリング

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 25699363 品番 #7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ワリカンリングはキーリングや二重リングと違い、キーホルダーやチェーンの連結に一度加工したら固定になります。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

内径(Φmm)7 使用荷重(kg)0.3 材質ステンレス 質量(g)1 種類リンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25699415
2019-04-16
用途:
マリン用品
イケムツ興業 様

質量が165gとなっているが実際は15gくらい。
16.5gの間違いでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする