美鈴 ゴールド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25700027 品番 506-L
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

高級刃物鋼と軟鉄の複合材を使用し、硬さと適度な粘りを持たせた鍛造品。
伝統と最新技術をうまく融合して完成した、すばらしい切れ味と耐久力のある高級品です。
表面にはサビに強いイブシ加工。

全長(mm)105 刃長(mm)約46 種別長刃 材質安来鋼白紙(イブシ加工) 材質(刃)安来鋼白紙(イブシ加工)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25700018
2019-09-17
用途:
工業用
製造業

リーズナブルなお値段の割にとてもよく切れます
これで十分な品質だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする