美鈴 スーパーハード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25700422 品番 601
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

錆びにくいSLD鋼を使用。
刃部は冷間型材として一般に使用されているハイカーボン合金鋼(SLD)とステンレス鋼の複合材を使用。
刃部は18クローム・ステンレス、ハンドルは特殊加工にて錆びることがありません。
半永久的に変わらない切れ味を持続します。
皮革、ゴム、厚布(カーペットなど)などにも最適です。

全長(mm)240 刃長(mm)約105 材質刃部:SLD鋼、柄部:白心可鍛鋳鉄 材質(刃)SLD鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする