美鈴 ステンレス洋裁はさみ ST-205

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25700447 品番602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。
小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。

全長(mm)205 刃長(mm)約80 材質刃部:ステンレス、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする