美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
美三郎 本づくり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25700535
品番
802
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高品質の素材を使用し熟練した職人が精魂込めた手作りの逸品。皮革、ゴム、厚い布などにも最適です。
全長(mm)
240
刃長(mm)
約105
材質
刃部:SLD鋼、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)
SLD鋼