美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
江戸菊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25700648
品番
808
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最新の設備と技術で仕上げた家庭用標準タイプ。
全長(mm)
240
刃長(mm)
約105
材質
刃部:高級刃物鋼(SK5)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)
高級刃物鋼(SK5)