美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
美鈴 手打
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25700788
品番
881-28
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
全長(mm)
280
刃長(mm)
約122
材質
刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)
高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)