曜日別特売
CB 11.0X6.8XS ザグリカッター プラス工具 25701086

CB 11.0X6.8XS ザグリカッター プラス工具 25701086
CB 11.0X6.8XS ザグリカッター プラス工具 25701086

ザグリカッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本案内径(mm)6.8呼び寸法11注文コード25701086品番CB 11.0X6.8XS
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
軸径(Φmm)10案内径(mm)6.8寸法d1(Φmm)4材質SKH51全長(mm)80呼び寸法11刃長(mm)15案内長(mm)8コーティングノンコートメーカー商品コードPZS1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25701217
2024-08-15
用途: オートバイプラグホール座面切削
自動車・二輪車・自転車関連業

いい加減な整備で壊されたプラグホール座面(プラグのガスケットが当たるところ)を溶接して成形切削するために使います。プラグホールのセンターにガイドバーが立つ治具を作って、
このカッターの先のガイドバーの代わりに差し込んで、プラグホールと直角の平面を削ることができます。うまく使えばきれいな平面が作れます。ドリルのような汎用性のある刃物ではないので、どうしても値段はしますが、仕上がりがきれいなので、いいでしょう。

対象商品 : 25701147
2020-08-03
用途: 鋼材のボルト穴加工
製造業

ボルト座繰り穴加工の仕上げに使っています、使用してみると仕上がりはきれいに仕上がります、これは満足なのですが、座繰り径と案内穴径の組み合わせで適合するサイズが無いことが多いので困ります。
座繰り径と案内径を組み合わせて購入できれば良い品物になると思います

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
1が参考にしています
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする