曜日別特売
C-CB 15.0X10.2XMT1 超硬ザグリカッター プラス工具 25702312

超硬ザグリカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本案内径(mm)10.2呼び寸法15注文コード25702312品番C-CB 15.0X10.2XMT1
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
軸径(Φmm)MT1全長(mm)115.5呼び寸法15刃長(mm)15案内径(mm)10.2案内長(mm)10メーカー商品コードPCM1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25702242
2021-12-16
用途: 座繰り穴の仕上げ
有限会社石井製作所製造業

今迄はドリルをローソク形状に研いで加工をしていましたが、どうしても
加工した面に筋が出来てしまうため、仕上げ加工が必要になり購入をしました
外径18 14 11とそろえて来たので追加です。
客先によって案内にする穴径の指示が異なる場合があるので、案内部分と
加工する刃の部分とを選択して購入できると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする