超硬ザグリカッター

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 案内径(mm)14.0 呼び寸法22 注文コード25702407 品番C-CB 22.0X14.0XMT2
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は案内径・呼び寸法・外径など100種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)MT2 全長(mm)148.5 呼び寸法22 刃長(mm)15 案内径(mm)14.0 案内長(mm)12 メーカー商品コードPCM22B0 適合キャップスクリューM14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25702242
2021-12-16
用途:
座繰り穴の仕上げ
有限会社石井製作所 様 (製造業)

今迄はドリルをローソク形状に研いで加工をしていましたが、どうしても
加工した面に筋が出来てしまうため、仕上げ加工が必要になり購入をしました
外径18 14 11とそろえて来たので追加です。
客先によって案内にする穴径の指示が異なる場合があるので、案内部分と
加工する刃の部分とを選択して購入できると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする