DAYTONA(デイトナ)
LEDフェンダーレスキット XSR700(18)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25703248
品番
97416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
LEDライセンスランプを採用することで、軽量・スタイリッシュなフェンダーレスキット。専用ステーやリフレクターなど、取付に必要な部品が全て揃ったボルトオンキットです。
仕様
●純正ウインカー、テールランプ装着可能
●平成33年度新基準ナンバー角度に対応
色
●ブラケット:アルミ製アルマイト仕上げ
●マッドガード:PP製
適合
XSR700(18)
材質
マッドガード:PP製
対応
平成33年度新基準ナンバー角度に対応
仕上
ブラケット:アルミ製アルマイト
注意
※軽量&コンパクト設計のため、当社指定部品(付属ステー+ナンバープレート)以外は取付不可。特に、市販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
※アルミナンバープレートホルダー併用不可。
※本製品の装着により車両全長が30mm以上変わると、車検証の記載変更が必要になる場合があります。