背面ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードPHC0800 注文コード25703256 品番HCB 8.0X3.0
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はメーカー商品コードなど58種類から選べます 他の種類を見る

組み立て式の裏ザグリカッターです.

内径(Φmm)3.0 用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工 径(Φmm)8.0 案内長(mm)47 カッター長(mm)13 メーカー商品コードPHC0800
注意
※この商品にはバーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする